LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC-motor | AJ2PZA C4D18WK13

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC Motor

På lager
Vare: AJ2PZA Modell: 109303.00Kryssreferanse: C4D18WK13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps39
DutyKONT
Effektivitet81.3%
KabinettTEFC
Form Factor1.00
Frame56C
HP1
IsolasjonsklasseH
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC35 LB-IN
typenDF
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Eff 100%: 81.3%
    • Navneskilt: 080339
    • Svikling: D56213
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A

Produktvarianter

ProduktModellampsHPIsolasjonsklassemoment~~POS=TRUNCSpenningPris
LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC Motor | AJ2PYX C4D18WK16 109300.00583/4F26.3 LB-IN1212 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC Motor
14 444 NOK / enhet