LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC-motor | AJ2PFZ C42D17FC32

LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC Motor

Vare: AJ2PFZ Modell: 098380.00Kryssref.: C42D17FC32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps7.6
DutyKONT
Effektivitet84.2%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame56C
HP3/4
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC Ansikt
emballasjePG659401.04B
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC27 LB-IN
typenDF
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Eff 100%: 84.2%
    • Navneskilt: 081259
    • Svikling: D472293
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringemballasjePris
LEESON 108018.00 C4D17FK3 DC-motor | AJ2PVN C4D17FK3 108018.007.5C-Face StivPG659401.04Z-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC Motor