LEESON Generelle formål DC-motorer

Motorer med høyt startmoment egnet for bruk i applikasjoner der belastningen ikke endres av hastigheten. Designet for mekaniske belastninger eller vanskelig å starte applikasjoner i taljer, transportbånd, fortrengningspumper og blandere. TENV- og TEFC-varianter er tilgjengelige.

filtre

LEESON -

Lavspent likestrømsmotorer, TENV/TEFC, C-flate med avtakbar base

StilModellIsolasjonsklasseampsKarakterMonteringProduksjonTotal lengdeemballasjeRotasjonPris (eks. mva)
A098381.00F13.5-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN2 419NOK
B108048.00F58-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN13 260NOK
C108050.00F13.513.5AStiv C-base0.25 kW10.77 "PG659301.04Avendbar9 367NOK
D108051.00F20-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN9 157NOK
E109108.00F38-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN15 915NOK
F108045.00F21-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN8 914NOK
G108046.00F27-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN9 814NOK
H098382.00F11-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN7 126NOK
I108052.00F29-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN10 177NOK
J109106.00F70-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN17 906NOK
K109103.00H6060AC-Face Stiv1.1 kW17.38 "PG659401.04Zvendbar14 311NOK
L108322.00H80-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN14 098NOK
M108047.00H39-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN9 243NOK
N109104.00H36-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN14 126NOK
O108053.00H3939AStiv C-base0.75 kW13.82 "PG659401.04Zvendbar14 228NOK
P109102.00H18.5-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN9 072NOK
Q109105.00H27-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN13 645NOK
LEESON -

DC-motorer, TEFC, C-flate med avtakbar base

StilModellTotal lengdeampsFrameemballasjeRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 249NOK
B098010.00-3.856CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "7 090NOK
C108092.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "16 009NOK
D098006.00-556CPG659201.04Avendbar25001.05 / 8 "7 905NOK
E098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 055NOK
F128010.00-9.5145TC307032.62RECONN17501.07 / 8 "31 826NOK
G109099.00-5.056CPG659401.04ZRECONN11401.05 / 8 "7 084NOK
H108502.00-14145TC307998.99RECONN17501.07 / 8 "49 235NOK
I108265.00-7.556CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "14 654NOK
J098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "9 523NOK
K098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "5 509NOK
L098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 870NOK
M098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 216NOK
N108021.00-556CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "10 567NOK
O108020.00-1056CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "11 241NOK
P108014.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "-
RFQ
Q098069.00-3.856CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "10 955NOK
R128001.00-9.5182 / 145TC307032.62RECONN17501.07 / 8 "26 108NOK
S108266.00-8.656CPG659401.04ZRECONN25001.07 / 8 "23 688NOK
T108262.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.07 / 8 "15 133NOK
U108023.00-556CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "13 802NOK
V108022.00-1056CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "15 758NOK
W098032.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "12 325NOK
X098005.0011 31 / 100 "-56C---15 / 8 "9 486NOK
Y098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "9 472NOK
LEESON -

Lavspennings IEC DC metriske motorer, TEFC/TENV

StilModellMaks. Omgivelsestemp.ampsMonteringMonteringemballasjeRotasjonRPMServicefaktorPris (eks. mva)
A098067.004020-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.07 202NOK
A098065.004011-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.06 571NOK
BM1130207.004010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.01 929NOK
BM1130297.004010M1040702B14M1307020.02RECONN18001.05 571NOK
C108455.004039-SpesiellPG659401.08BRECONN18001.0-
RFQ
D108457.004065-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.05 448NOK
E108456.004040-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.08 353NOK
F108458.004078-SpesiellPG659401.08BRECONN30001.012 136NOK
G098066.0040 ° C20-SpesiellPG659401.08Bvendbar3000 RPM18 695NOK
LEESON -

DC Permanent Magnet Motor, 1/6 Hk, 1, 750 Navneskilt Rpm, 31 Frame, Face/Base Montering

ModellSakPris (eks. mva)
M1120043.00CR8PPB7 531 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?