Rørformede og halvrørsnagler

filtre

Rør- og semi-rørnagler er designet for å koble sammen materialer raskt. Disse naglene er i stand til å feste både myke og harde materialer sammen uten å svelle.
APPROVED VENDOR -

Rørnagel

StilModellGrip RangeNittelengdePris (eks. mva)
ABSCN04-1000.110 til 0.179 "1 / 4 "269NOK
BBSCN06-1000.235 til 0.304 "3 / 8 "308NOK
CBSCN07-1000.297 til 0.366 "7 / 16 "56NOK
DBSCN08-1000.360 til 0.429 "1 / 2 "285NOK
APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle

Semi-rørformede nagler er designet for å feste materialer sammen for industrielle applikasjoner. Disse hule naglene er ideelle for sammenføyning av myke eller harde materialer uten å forårsake skade på grunn av hevelse. Nittene er laget av stål, messing, aluminium eller rustfritt stål og har hullstørrelser opp til 0.266 tommer med et gripeområde på 0.043 til 0.505 tommer. De er utstyrt med ovale eller fagverkshoder. Velg mellom et bredt utvalg av semi-rørformede nagler, tilgjengelig i lengder på 3/32 til 5/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellFinishGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
ATAC0808-100Plain0.161 til 0.192 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 4 "199NOK
BTFC0906.2-50Plain0.087 til 0.117 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 16 "250NOK
CTAC0914.1-100Plain0.337 til 0.367 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "7 / 16 "294NOK
DTAC0912.1-100Plain0.275 til 0.305 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 8 "301NOK
E1HCL8Plain0.212 til 0.242 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "5 / 16 "294NOK
FTAC0906.1-100Plain0.087 til 0.117 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 16 "301NOK
GTAC0816-100Plain0.411 til 0.442 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 2 "291NOK
HTAC0814-100Plain0.348 til 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "284NOK
ITAC0810-100Plain0.223 til 0.254 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 16 "203NOK
JTFC0404-100Plain0.074 til 0.104 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "1 / 8 "338NOK
KTAC0806-100Plain0.098 til 0.129 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 16 "192NOK
LTFC0406-100Plain0.136 til 0.166 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 16 "361NOK
MTFC0910.4-50Plain0.212 til 0.242 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "5 / 16 "247NOK
NTFC0814-50Plain0.348 til 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "239NOK
OTAC1206.1-100Plain0.057 til 0.097 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 16 "301NOK
P1HED4Plain0.161 til 0.192 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 4 "208NOK
QTFC0603-100Plain0.027 til 0.056 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "3 / 32 "317NOK
RTFC0405-100Plain0.105 til 0.135 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "5 / 32 "368NOK
STFC0403-100Plain0.043 til 0.073 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 32 "321NOK
TTAC1618.1-50Plain0.380 til 0.442 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "9 / 16 "233NOK
UTAC1614.1-50Plain0.255 til 0.317 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "7 / 16 "203NOK
VTAC1612.1-50Plain0.193 til 0.255 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "3 / 8 "220NOK
WTAC1220.1-100Plain0.495 til 0.535 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "5 / 8 "405NOK
XTAC1216.1-100Plain0.370 til 0.410 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 2 "344NOK
YTAC1212.1-100Plain0.245 til 0.285 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 8 "321NOK
APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle 3/16 X 1/4 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
1HEE8AA9XCY245NOK
APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle 1/4 X 5/8 tommer, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
1HEG2AA9XDL287NOK

Rørformede og halvrørsnagler

Rør- og semi-rørnagler er designet for å koble sammen materialer raskt. Disse naglene er i stand til å feste både myke og harde materialer sammen uten å svulme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?