SHAW PLUGS Seksmutter mekaniske ekspansjonsplugger, 1 til 2 tommer


Shaw sekskantmutter mekaniske ekspansjonsplugger er egnet for å tette de sirkulære åpningene til rørender i lavtrykksapplikasjoner. De kan også brukes til å teste applikasjoner.

filtre
Inside Dia .: 1.44 "til 1.58"
StilModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
62002
1 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål860NOK
A
62004
1 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål842NOK
A
62001
1"0.94 "1.049 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål813NOK
A
62003
1.5 "---SekskantmutterRustfritt stål, neoprengummi827NOK
A
62005
2"1.93 "2.162 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål867NOK

Egenskaper

  • Shaw sekskantmutter mekaniske ekspansjonsplugger har en sinkbelagt stålkropp med neoprengummi for en positiv tetning og holdbarhet.
  • De har nominelle størrelser fra 1 til 2 tommer for håndtering av 0.94 til 2.162 tommers indre diameter (ID) hull.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en sekskantmutter i disse Shaw mekaniske ekspansjonspluggene?

Sekskantmuttere til disse Shaw mekaniske ekspansjonspluggene strammes etter plugginstallasjon for å utvide neoprengummien og lekkasjesikker tetting av røret.

Hva er den maksimale mottrykkshåndteringskapasiteten til en Shaw sekskantmutter mekanisk ekspansjonsplugg?

Disse pluggene tåler et maksimalt mottrykk på 5 fots hode.

Kan disse pluggene brukes i tøffe miljøer?

Ja, disse Shaw mekaniske ekspansjonspluggene har korrosjonsbestandig konstruksjon for å tåle tøffe miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?