Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 62004 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1-3/4 tommers størrelse, stål, neoprengummi | AA6PUQ 14M037

SHAW PLUGS 62004 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1-3/4 tommers størrelse, stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUQ Modell: 62004Kryssreferanse: 14M037
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
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
MaterialeNeoprengummi, sinkbelagt stål
Maks. Mottrykk5 fot av hodet
Maks. Diameter1.904 "
Min. Dia.1.7 "
Nominell størrelse1 3 / 4 "
typenSekskantmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 62001 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1 tomme størrelse, stål, buna-nitril gummi | AA6PUM 14M034 620011"0.94 "1.049 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål780NOK
SHAW PLUGS 62002 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1-1/4 tommers størrelse, stål, neoprengummi | AA6PUN 14M035 620021 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål825NOK
SHAW PLUGS 62003 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1-1/2 tomme størrelse, stål, neoprengummi | AA6PUP 14M036 620031.5 "---SekskantmutterRustfritt stål, neoprengummi799NOK
SHAW PLUGS 62005 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUR 14M038 620052"1.93 "2.162 "5 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål832NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 62004 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1-3/4 tommers størrelse, stål, neoprengummi
808NOK / enhet