LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC-motor | AJ2PXD 48ZG70 / C182D17FK2

LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC Motor

På lager
Vare: AJ2PXD Modell: 108502.00Kryssreferanse: 48ZG70 / C182D17FK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps14
DutyKONT
Effektivitet88.8%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame145TC
HP3
IsolasjonsklasseH
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasje307998.99
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
moment~~POS=TRUNC108 LB-IN
typenDF
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)37.08

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6204
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 88.8%
    • Vikling: PS3
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsFrameemballasjeRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 504 NOK
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 572 NOK
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "8 810 NOK
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 190 NOK
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04Avendbar25001.05 / 8 "7 020 NOK
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC-motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 754 NOK
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "7 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC Motor
44 849 NOK / enhet