LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC Motor

På lager
Vare: AJ2PFE Modell: 098006.00Kryssreferanse: 48ZG61 / C42D28FK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps5
DutyKONT
Effektivitet79.9%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame56C
HP1/2
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659201.04A
Rotasjonvendbar
RPM2500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC12.6 LB-IN
typenSCR motor
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC-motor brukes i transportbånd, industrimaskiner og robotikk for pålitelig og presis rotasjonsbevegelseskontroll i produksjons- og automatiseringsprosesser.

Egenskaper:

  • Den har en permanent magnet DC-motordesign for forbedret energieffektivitet og ytelse.
  • Denne DC-motoren tilbyr front-/basemontering for å forenkle installasjonsprosessen.
  • Den har en klasse F-isolasjon, noe som indikerer et høyt isolasjonsnivå for økt sikkerhet.
  • Denne Leeson 098006.00 DC-motoren tilbyr akselrotasjon i både CW- og CCW-retninger, noe som øker fleksibiliteten i motororientering.
  • Den har en kontinuerlig driftssyklus, som tillater uavbrutt drift i applikasjoner som krever kontinuerlig bruk.
  • Denne Leeson 098006.00 DC-motoren har en avtakbar base for vedlikehold og reparasjoner.
  • Den har et helt lukket viftekjølt kabinett for beskyttelse mot støv og fuktighet.
  • Denne likestrømsmotoren har en nøkkelakseldesign, som sikrer sikker og pålitelig kraftoverføring.
  • Den tilbyr kulelager for deres holdbarhet og lave friksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Leeson DC-motoren?

A. Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, hastighetskontroll, miljøforhold, isolasjonsklasse og termisk beskyttelse for å sikre at den oppfyller applikasjonens spesifikke behov.

Q. Hvordan er denne Leeson 098006.00 C42D28FK1-motoren avkjølt?

A. Denne motoren kjøles av en vifte som er integrert i dens design, noe som sikrer effektiv kjøling under drift.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC-motoren?

A.

  • Sørg for riktige elektriske tilkoblinger og bruk passende sikringer eller kretsbrytere for å forhindre elektriske farer.
  • Iverksett eksterne termiske beskyttelsestiltak for å unngå overoppheting, da denne motoren mangler innebygd termisk beskyttelse.
  • Inspiser og vedlikehold motoren regelmessig for sikker og effektiv drift.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i motorens driftsmiljø for å forhindre overdreven varmeoppbygging.
  • Kjør motoren innenfor spesifiserte temperatur- og miljøforhold for å unngå skade og sikre sikkerhet.
  • Etablere og kommunisere nødprosedyrer i tilfelle motorfeil eller uventede hendelser.
  • Implementer lockout/tagout-prosedyrer under vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid for å forhindre utilsiktet oppstart.
  • Jord motoren og tilhørende utstyr for å unngå elektriske farer.
  • Vær forsiktig når du justerer påført spenning for å kontrollere motorhastigheten for å unngå for høy hastighet som kan føre til usikre forhold eller skade.
  • Vurder potensielle miljøfarer knyttet til materialer eller stoffer som håndteres og ta passende sikkerhetstiltak.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsFrameemballasjeRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 504 NOK
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 572 NOK
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "8 810 NOK
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 190 NOK
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC-motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 754 NOK
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "7 822 NOK
LEESON 098009.00 C42D28FK3 likestrømsmotor | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "8 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC Motor
7 020 NOK / enhet