STAFFORD MFG Standard serie, todelt delte stålskaftkrager


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Økonomi
StilModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
32L100
1"A283grC1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "54NOK
RFQ
A
32L108
1-1 / 2 "A283grC2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "75NOK
RFQ
A
32L104
1-1 / 4 "A283grC2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "65NOK
RFQ
A
32L102
1-1 / 8 "A283grC1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "56NOK
RFQ
A
32L112
1-3 / 4 "A283grC2.750 "5/16-24 x 7/80.688 "99NOK
RFQ
A
32L106
1-3 / 8 "A283grC2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "72NOK
RFQ
A
32L103
1-3 / 16 "A283grC2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "61NOK
RFQ
A
32L105
1-5 / 16 "A283grC2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "65NOK
RFQ
A
32L107
1-7 / 16 "A283grC2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "73NOK
RFQ
A
32L115
1-15 / 16 "A283grC3"5/16-24 x 7/80.688 "142NOK
RFQ
A
32L008
1 / 2 "A283grC1.125 "8-32 x 1/20.406 "25NOK
RFQ
A
32L004
1 / 4 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "18NOK
RFQ
A
32L002
1 / 8 "A283grC0.500 "4-40 x 3/80.250 "21NOK
RFQ
A
32L200
2"A283grC3"5/16-24 x 7/80.688 "142NOK
RFQ
A
32L208
2-1 / 2 "A283grC3.750 "3/8-24 x 7/80.88 "220NOK
RFQ
A
32L204
2-1 / 4 "A283grC3.250 "5/16-24 x 7/80.750 "160NOK
RFQ
A
32L206
2-3 / 8 "A283grC3.500 "5/16-24 x 7/80.750 "177NOK
RFQ
A
32L207
2-7 / 16 "A283grC3.500 "5/16-24 x 7/80.750 "177NOK
RFQ
A
32L215
2-15 / 16 "A283grC4.250 "3/8-24 x 7/80.88 "309NOK
RFQ
B
32LM003
3 mm121516 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm29NOK
RFQ
A
32L300
3"A283grC4.250 "3/8-24 x 7/80.88 "336NOK
RFQ
A
32L012
3 / 4 "A283grC1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "42NOK
RFQ
A
32L006
3 / 8 "A283grC0.875 "6-32 x 3/80.344 "21NOK
RFQ
A
32L003
3 / 16 "A283grC0.625 "4-40 x 3/80.313 "19NOK
RFQ
B
32LM005
5 mm121516 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm29NOK
RFQ
A
32L010
5 / 8 "A283grC1.313 "10-32 x 1/20.438 "30NOK
RFQ
A
32L005
5 / 16 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "18NOK
RFQ
B
32LM006
6 mm121516 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm29NOK
RFQ
A
32L014
7 / 8 "A283grC1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "45NOK
RFQ
A
32L007
7 / 16 "A283grC0.938 "6-32 x 3/80.375 "24NOK
RFQ
B
32LM008
8 mm121518mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm29NOK
RFQ
B
32LM009
9 mm121524mmM3 x 0.5 x 10 mm-32NOK
RFQ
A
32L009
9 / 16 "A283grC1.250 "10-32 x 1/20.438 "28NOK
RFQ
B
32LM010
10 mmA283grC24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm34NOK
RFQ
A
32L011
11 / 16 "A283grC1.375 "10-32 x 1/20.438 "33NOK
RFQ
B
32LM012
12 mmA283grC28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm39NOK
RFQ
B
32LM014
14 mmA283grC30mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm41NOK
RFQ
B
32LM015
15 mmA283grC34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm52NOK
RFQ
A
32L015
15 / 16 "A283grC1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "45NOK
RFQ
B
32LM016
16 mmA283grC34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm53NOK
RFQ
B
32LM017
17 mmA283grC36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm63NOK
RFQ
B
32LM018
18 mmA283grC36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm65NOK
RFQ
B
32LM020
20 mmA283grC40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm67NOK
RFQ
B
32LM025
25 mmA283grC45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm84NOK
RFQ
B
32LM030
30 mmA283grC54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm104NOK
RFQ
B
32LM035
35 mmA283grC57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm117NOK
RFQ
B
32LM040
40 mmA283grC60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm130NOK
RFQ
B
32LM045
45 mmA283grC73mmM6 x 1.0 x 18 mm19mm191NOK
RFQ
B
32LM050
50 mmA283grC78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm195NOK
RFQ
B
32LM055
55 mmA283grC82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm212NOK
RFQ
B
32LM060
60 mmA283grC88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm222NOK
RFQ
B
32LM065
65 mmA283grC93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm290NOK
RFQ
B
32LM070
70 mmA283grC98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm321NOK
RFQ
B
32LM075
75 mmA283grC103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm350NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?