Stafford Mfg 32L206 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-3/8 tommers boring, stål | CJ6LQA

STAFFORD MFG 32L206 akselkrage, 2 stykke delt, klemmetype, 2-3/8 tommers boring, stål

Vare: CJ6LQA Modell: 32L206
177NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-3 / 8 "
FinishSvart oksid
KlasseA283grC
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.500 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse5/16-24 x 7/8
typenØkonomi
Bredde0.750 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 32L002 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/8 tomme boring, stål | CJ6LNY 32L0021 / 8 "A283grC0.500 "4-40 x 3/80.250 "21NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L003 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6LNZ 32L0033 / 16 "A283grC0.625 "4-40 x 3/80.313 "19NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6LPA 32L0041 / 4 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "18NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6LPB 32L0055 / 16 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "18NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L006 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6LPC 32L0063 / 8 "A283grC0.875 "6-32 x 3/80.344 "21NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6LPD 32L0077 / 16 "A283grC0.938 "6-32 x 3/80.375 "24NOK
RFQ
Stafford Mfg 32L008 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6LPE 32L0081 / 2 "A283grC1.125 "8-32 x 1/20.406 "25NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 32L206 akselkrage, 2 stykke delt, klemmetype, 2-3/8 tommers boring, stål
177NOK / enhet