LEESON 098005.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ramme, 1750 Rpm, 180VDC | CH6HMB 60PT98

LEESON 098005.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ramme, 1750 Rpm, 180VDC

På lager
Vare: CH6HMB Modell: 098005.00Kryssreferanse: 60PT98

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame56C
Forsterker med full belastning1.7A
HP1/3
Lengde Mindre aksel9 1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet78.5%
Total lengde11 31 / 100 "
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 50 "
Stud størrelseFinner ikke
Spenning180V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.115
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsFrameemballasjeRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 504 NOK
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 572 NOK
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "8 810 NOK
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "8 190 NOK
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04Avendbar25001.05 / 8 "7 020 NOK
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC-motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 754 NOK
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "7 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 098005.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/3 hk, 56C Ramme, 1750 Rpm, 180VDC
9 141 NOK / enhet