LEESON Motorer med farlig plassering

Designet for farlige omgivelser som inneholder brennbart støv / eksplosive gasser. Har dobbelskjermede og forsmurte kulelagre for å motstå en intern eksplosjon av gasser / damp og er helt lukkede motorer (viftekjølt eller ikke-ventilert)

filtre

StilModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselNominell effektivitetTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC45 266NOK
A118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC55 507NOK
A118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC43 374NOK
A118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC51 493NOK
A118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC56 107NOK
LEESON -

Eksplosjonssikre motorer med rørboks, trefaset, stiv base

StilModellemballasjeutformingFramePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.516 675NOK
A122025.00BA145T711800230 / 4606 / 3218 534NOK
B119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 117 041NOK
C121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/216 901NOK
A121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5215 672NOK
D121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/218 767NOK
LEESON -

Eksplosjonssikre motorer med ledningsboks, trefase, C-side med base

StilModellHzMonteringutformingIsolasjonsklassekWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePris (eks. mva)
A114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB15 096NOK
B825075.0050/60-BF7.5 / 5.6Polyrex EM825075.00F30 812NOK
C121920.0050/60-BF1.12 / .75Polyrex EMA-A56227-69F18 075NOK
D119439.0050/60-BB1.12 / .75Polyrex EMCWJ58KXF16 698NOK
E119437.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ55KLF17 748NOK
F117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F13 478NOK
RFQ
G114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB14 770NOK
H114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB14 132NOK
I825081.0050/60-BF18.7 / 14.9VERIFY-B65 232NOK
J825074.0050/60-BF7.5 / 5.6VERIFY-F37 488NOK
K825072.0050/60-BF5.60 / 3.70Polyrex EM-F35 676NOK
L121921.0050/60A-S90894BB1.49 / 1.12Polyrex EMCWJ52KLF20 128NOK
M119442.0050/60-BB1.49Polyrex EMCWJ53KLF16 745NOK
N119438.0050/60-BB0.75 / 0.56Polyrex EMA-A56227-63F17 538NOK
O119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF16 628NOK
P825125.0050/60-BF2.24 / 1.49VERIFY-F22 283NOK
Q116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B14 770NOK
R825127.0060-BF3.7VERIFY-F23 776NOK
S116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B14 318NOK
T119440.0060-BB1.12Polyrex EMCWJ53KXF18 223NOK
F119441.0060-AB1.12Polyrex EMA-A56227-63F18 114NOK
RFQ
LEESON -

Eksplosjonssikre motorer med rørboks, enfaset, C-flate mindre base

StilModellPower FactorMonteringutformingRotasjontypenFrameForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A111095.0058A-S90887NSELEKTIV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/311 168NOK
B111097.0071.9A-S90894NSELEKTIV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/412 109NOK
C116186.0071.9A-S90894NFAST CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/412 016NOK
C116185.0076-NFAST CWCX56J12.4 / 6.7-6.2112 887NOK
C116183.0081.5A-S90887LFAST CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.516 527NOK
D114424.0081.5-LSELEKTIV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.516 099NOK
E114425.0087.5-LSELEKTIV CCWKX56C20 / 10.8-10217 655NOK
F116181.0087.5-LFAST CWCX56J20 / 10.8-10217 958NOK
LEESON -

Eksplosjonssikre motorer med rørboks, trefaset, C-flate mindre base

StilModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150014 521NOK
B117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150014 754NOK
C119423.0075 / 56BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F68 / 661800 / 150017 328NOK
D119422.0075 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300015 952NOK
E117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150013 688NOK
F111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300012 957NOK
G111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 478NOK
H116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 198NOK
I111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300013 898NOK
H119424.000.75 / 0.56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300016 092NOK
J119429.000.75 / 1.12BEPFCPolyrex EMCWJ58KXF83.5 / 793600 / 300016 138NOK
K119430.001.12BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F71 / 77.51800 / 150017 531NOK
L119428.001.12 / .75BEPFCPolyrex EMCWJ58KXF83.5 / 793600 / 300016 558NOK
M119434.001.49BEPFCPolyrex EMCWJ53KLF86 / 873600 / 300016 590NOK
N119431.001.49BEPFCPolyrex EMCWJ53KLF86 / 873600 / 300016 465NOK
O122175.001.49 / 1.12BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F71 / 69.51800 / 150019 024NOK
P825116.002.24 / 1.49BEPFCPolyrex EMA56227-69F80 / 761800 / 150019 224NOK
Q119435.002.24 / 1.49AEPFCPolyrex EMCWJ50KXF84 / 803600 / 300020 618NOK
R825128.003.7 / 2.24BEPFCVERIFYA-A56227-60F83.5 / 791800 / 150020 618NOK
LEESON -

Eksplosjonssikre motorer med rørboks, enfase, C-side med base

StilModellRPMMonteringutformingtypenForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX13 836NOK
B116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL14 987NOK
C116609.001800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV13 393NOK
D116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY14 808NOK
E116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL12 071NOK
F116614.001800A-S90887NCX13.4 / 6.8-6.710.75CEJ50CY16 302NOK
G116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV14 645NOK
H116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV12 467NOK
I116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV11 651NOK
J116613.003600A-S90894NCX12.4 / 6.7-6.210.75CEJ51CV13 393NOK
K116615.003600A-S90894LKX15.4 / 8.4-7.71.51.12CEJ49CX18 970NOK
L116616.003600-LCX20 / 10.8-1021.49BRJ45DX29 440NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?