LEESON 825081.00 284TTGN16540AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2UMD 284TTGN16540AA

LEESON 825081.00 284TTGN16540AA generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2UMD Modell: 825081.00Kryssreferanse: 284TTGN16540AA

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame284TC
Forsterker med full belastning62 / 31
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP25 / 20
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW18.7 / 14.9
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor81
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.75
Skipets høyde (cm)61.82
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)66.04

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 93.6
    • Peiling OPE: 210
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 311
    • Navneskilt: 92720-BM-ACDGMN-NP-AXB
    • Svikling: K2844120
    • GRUPP: 6
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 69 / 34.5
    • Eff 100%: 93.6 / 93

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringutformingIsolasjonsklassekWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB14 132 NOK
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB14 770 NOK
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB15 096 NOK
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor til generell bruk | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B14 318 NOK
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Generell motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B14 770 NOK
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F13 478 NOK
RFQ
LEESON 119436.00 A6T34XK25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF16 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 825081.00 284TTGN16540AA generell motor 50-60 Hertz
65 232 NOK / enhet