LEESON 114628.00 A6T17EK8C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C

LEESON 114628.00 A6T17EK8C eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QPQ Modell: 114628.00Kryssreferanse: A6T17EK8C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
MonteringB-LO6421C-681
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPNV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.8-1.6 / .8
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ72KX
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor72 / 79
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTE
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92340
    • Svingende: ZT471
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 78.5

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringutformingIsolasjonsklassekWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB11 531 NOK
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB12 313 NOK
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor til generell bruk | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B11 678 NOK
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Generell motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B12 051 NOK
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F10 993 NOK
LEESON 119436.00 A6T34XK25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF13 566 NOK
LEESON 119437.00 A6T17XK23A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ55KLF14 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114628.00 A6T17EK8C eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz
12 051 NOK / enhet