LEESON 118015.00 Farlig beliggenhet DC-motor 1/3 Hk 1750 o / min 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1

LEESON 118015.00 Farlig sted DC-motor 1/3 Hk 1750 Rpm 90vdc

På lager
Vare: AC7MAB Modell: 118015.00Kryssref: 38N845 / C6D17EK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.5
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP1/3
IsolasjonsklasseH
Lengde Mindre aksel11.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDC
MonteringStivt C-ansikt
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet78.9
Total lengde13.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Temp. KodeT5
Termisk beskyttelseAuto
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)44.22
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501314000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselNominell effektivitetTotal lengdeSpenningPris
LEESON 118016.00 Farlig sted DC Motor 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2 118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC56 769 NOK
LEESON 118017.00 Farlig beliggenhet DC-motor 1/2 hk 1750 o / min 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3 118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC49 904 NOK
LEESON 118018.00 Farlig sted DC Motor 3/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC60 651 NOK
LEESON 118019.00 Farlig sted DC Motor 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC61 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 118015.00 Farlig sted DC-motor 1/3 Hk 1750 Rpm 90vdc
47 818 NOK / enhet