LEESON 118016.00 Farlig sted DC Motor 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2

LEESON 118016.00 Farlig sted DC-motor 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc

På lager
Vare: AC7MAC Modell: 118016.00Kryssref: 38N846 / C6D17EK2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.7
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP1/2
IsolasjonsklasseH
Lengde Mindre aksel12.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDC
MonteringStivt C-ansikt
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet84.4
Total lengde14.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Temp. KodeT5
Termisk beskyttelseAuto
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)46.76
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501314000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselNominell effektivitetTotal lengdeSpenningPris
LEESON 118015.00 Farlig beliggenhet DC-motor 1/3 Hk 1750 o / min 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1 118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC47 818 NOK
LEESON 118017.00 Farlig beliggenhet DC-motor 1/2 hk 1750 o / min 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3 118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC49 904 NOK
LEESON 118018.00 Farlig sted DC Motor 3/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC60 651 NOK
LEESON 118019.00 Farlig sted DC Motor 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC61 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 118016.00 Farlig sted DC-motor 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc
56 769 NOK / enhet