Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY B110700A Borestang Tialn 0.11 tommers boring 0.7 tommers skjæring | AE2KBC 4XUW7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B110700A Kjedelig stang Tialn 0.11 tommers boring 0.7 tommers kutt

På lager
Vare: AE2KBC Modell: B110700AKryssreferanse: 4XUW7

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid kjedelig bar
Vinkel2 graders slutt og 6 graders sidekutting
Bore Dybde0.7 "
Bore Dia.0.11 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiAlN
MaterialeCarbide
Total lengde1.5 "
RadiusSkarpt punkt
Shank Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeBore Dia.Total lengdeShank Dia.Pris
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B050150A Borestang Tialn 0.05 tommers boring 0.15 kutt | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "346NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY B050200A Borestang Tialn 0.05 tommers boring 0.2 tommers kutt | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "313NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B050300A Borestang Tialn 0.05 tommers boring 0.3 tommers kutt | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "322NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B050400A Borestang Tialn 0.05 tommers boring 0.4 tommers skjæring | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "326NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B060150A Borestang Tialn 0.06 tommers boring 0.15 kutt | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "338NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B060200A Borestang Tialn 0.06 tommers boring 0.2 tommers kutt | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "374NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY B060300A Borestang Tialn 0.06 tommers boring 0.3 tommers kutt | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B110700A Kjedelig stang Tialn 0.11 tommers boring 0.7 tommers kutt
374NOK / enhet