LITHONIA LIGHTING T5 Fluorescerende High Bay Fixture


filtre
Omgivelsestemp. Område: 0 grader til 104 grader F , Lampetype: T5 , Lampe Watt: 54W , Spenning: 120 til 277V
StilModellLampe AntallBallastmengdeForkoblingstypeLengdeLysfordelingMonteringReflektortypeBreddePris (eks. mva)
A
IBZ 454L WDU GEB10PS90
42Elektronisk øyeblikkelig start48.125 "WideTak eller suspendertHvit13.25 "3 794 NOK
B
IBC 454 MV
42elektronisk47 "SmalKabelMirror 412 "-
RFQ
C
IBZT5 4 HBBS361C
41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "2 204 NOK
D
IBZT5 4L
41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "3 154 NOK
E
IBZT5 6L
61Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 418.12 "3 570 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?