ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluorescerende High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06

LITHONIA LIGHTING IBZT5 6L Fluorescerende High Bay Fixture T5 324w

På lager
Vare: AG2VMP Modell: IBZT5 6LKryssreferanse: 32JA06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk programmert start
Armatureffekt324W
Høyde2.375 "
HusfinishHøyglans hvitbakt emalje
Housing MaterialStål
Lampe inkludertJa
Lampe Antall6
LampetypeT5
Lampe watt54W
Lengde48.125 "
LysfordelingSmal
MonteringOverflate eller stamme
Monteringshøyde15 til 40 fot
ReflektormaterialeAluminium
ReflektortypeMIRO 4
Plass til Mtg. Høydeforhold1
Spenning120 til 277V
Bredde18.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.51
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)122.22
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode9405103000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: kaldt oppbevaring med varmespalter

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallBallastmengdeForkoblingstypeLengdeLysfordelingMonteringReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerende High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Elektronisk øyeblikkelig start48.125 "WideTak eller suspendertHvit13.25 "3 794 NOK
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42elektronisk47 "SmalKabelMirror 412 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluorescerende High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "3 154 NOK
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluorescerende High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "2 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 6L Fluorescerende High Bay Fixture T5 324w
3 570 NOK / enhet