ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w

Vare: AD6QTR Modell: IBC 454 MVKryssreferanse: 48H449

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde2
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt234W
Høyde3.75 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeT5
Lampe watt54W
Lengde47 "
LysfordelingSmal
MonteringKabel
ReflektormaterialeAluminium
ReflektortypeMirror 4
Plass til Mtg. Høydeforhold0.9
Spenning120 til 277V
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.15
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Heat Slots

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallBallastmengdeForkoblingstypeLengdeLysfordelingMonteringReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerende High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Elektronisk øyeblikkelig start48.125 "WideTak eller suspendertHvit13.25 "3 794 NOK
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluorescerende High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "3 154 NOK
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluorescerende High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 418.12 "3 570 NOK
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluorescerende High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronisk programmert start48.125 "SmalOverflate eller stammeMIRO 413.25 "2 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w