NORTON ABRASIVES Bear-Tex ikke-vevde umonterte klaffhjul, aluminiumoksid


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Slipemiddeltype: Non-Woven , Arbor Størrelse: 2" , Tetthet: Middels (5) , Diameter: 6" , Maks. RPM: 3000 , Bredde: 1"
StilModellKlassePris (eks. mva)
A
66261058487
end1 196 NOK
A
66261058456
Medium1 196 NOK

Bear-Tex ikke-vevde umonterte klaffhjul, aluminiumoksid

Norton Abrasives Bear-Tex umonterte klaffhjul er slipeskiver som brukes til etterbehandling av ujevne overflater, rengjøring og lett avgrading. De er laget av et sirkulært ark av ikke-vevd aluminiumoksydslipemiddel, med flere overlappende små kornbiter bundet til det sentrale navet. Det sentrale navet har et dorhull for enkel montering av klaffhjulet på verktøyet. De er vurdert for en maksimal rotasjonshastighet på 3000 RPM og tilgjengelig i fine og middels tettheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?