LEESON 116183.00 A6C34XC34C eksplosjonssikker motor | AJ2QQZ A6C34XC34C

LEESON 116183.00 A6C34XC34C Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2QQZ Modell: 116183.00Kryssreferanse: A6C34XC34C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
MonteringA-S90887
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56J
Forsterker med full belastning15.4 / 8.4-7.7
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ49CX
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor81.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKX
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)31.27
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)32.05

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92340
    • Svikling: ZB256
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorMonteringutformingRotasjontypenFrameForsterker med full belastningHPPris
LEESON 111095.00 A6C34EC20J Eksplosjonssikker motor | AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058A-S90887NSELEKTIV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/39 111 NOK
LEESON 111097.00 A6C34XC21J Eksplosjonssikker motor | AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9A-S90894NSELEKTIV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/49 881 NOK
LEESON 114424.00 A6C34XC26C Generell motor | AJ2QPB A6C34XC26C 114424.0081.5-LSELEKTIV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.513 132 NOK
LEESON 114425.00 A6C34XC27C Eksplosjonssikker motor | AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LSELEKTIV CCWKX56C20 / 10.8-10214 403 NOK
LEESON 116181.00 A6C34XC35C eksplosjonssikker motor | AJ2QQX A6C34XC35C 116181.0087.5-LFAST CWCX56J20 / 10.8-10214 648 NOK
LEESON 116185.00 A6C34XC33C Eksplosjonssikker motor | AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NFAST CWCX56J12.4 / 6.7-6.2110 511 NOK
LEESON 116186.00 A6C34XC32C Generell motor | AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9A-S90894NFAST CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/49 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116183.00 A6C34XC34C Eksplosjonssikker motor
13 481 NOK / enhet