LEESON Eksplosjonssikre motorer med rørboks, enfaset, C-flate mindre base


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: EPFC , Klasse for farlig sted: EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rund , Emballasje: B , Fase: 1 , RPM: 3600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 / 208-230
StilModellPower FactorMonteringutformingRotasjontypenFrameForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A
111095.00
58A-S90887NSELEKTIV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/311 168 NOK
B
111097.00
71.9A-S90894NSELEKTIV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/412 109 NOK
C
116186.00
71.9A-S90894NFAST CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/412 016 NOK
C
116185.00
76-NFAST CWCX56J12.4 / 6.7-6.2112 887 NOK
C
116183.00
81.5A-S90887LFAST CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.516 527 NOK
D
114424.00
81.5-LSELEKTIV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.516 099 NOK
E
114425.00
87.5-LSELEKTIV CCWKX56C20 / 10.8-10217 655 NOK
F
116181.00
87.5-LFAST CWCX56J20 / 10.8-10217 958 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?