LEESON 121920.00 C145T17XK6A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKX C145T17XK6A

LEESON 121920.00 C145T17XK6A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RKX Modell: 121920.00Kryssreferanse: C145T17XK6A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeP
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning4.6 / 2.3
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-69
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor71 / 64
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.6 / 7 "
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 205
    • Navneskilt: A-92340
    • Svingende: ZT4256
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 5 / 2.5
    • Eff 100%: 86.5 / 85

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringutformingIsolasjonsklassekWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB14 132 NOK
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB14 770 NOK
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB15 096 NOK
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor til generell bruk | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B14 318 NOK
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Generell motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B14 770 NOK
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F13 478 NOK
RFQ
LEESON 119436.00 A6T34XK25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF16 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121920.00 C145T17XK6A generell motor 50-60 Hertz
18 075 NOK / enhet