Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE AC2100WLH Løftemagnet 25 Lb flat stålhette | AC3EBB 2RVA7

MAG-MATE AC2100WLH Løftemagnet 25 Lb flat stålhette

På lager
Vare: AC3EBB Modell: AC2100WLHKryssreferanse: 2RVA7
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell løftemagnet
HåndtakstypeLøftehåndtak
Magnethøyde2"
Magnetlengde2.125 "
MagnetmaterialeKeramisk
Magnetbredde3 / 4 "
Maks. Varmebestandig temp.300 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Løftekapasitet (25 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSakMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris
MAG-MATE B090 Løftemagnet 50 Lb Kapasitet Trigger Release | AC3EAW 2RVA2 B090UtløserhåndtakManuell løftemagnet4 13 / 16 "3.375 "2.375 "1 935 NOK
MAG-MATE AC2200WLH Løftemagnet 51.5 Lb flat stålhette | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.25 "4"3 / 4 "714NOK
MAG-MATE AC2201WLH Løftemagnet 55 Lb flat stålhette | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.75 "5.25 "1.875 "790NOK
MAG-MATE PG2050C Magnetisk pickup håndverktøy, 50 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Håndverktøy---2 193 NOK
RFQ
MAG-MATE PG2110S Magnetisk pickup håndverktøy, 125 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Håndverktøy---4 102 NOK
RFQ
MAG-MATE PG2180N Magnetisk pickup håndverktøy, 180 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Håndverktøy---3 016 NOK
RFQ
MAG-MATE PG3060N Power Grip Magnet, 60 lbs. Maks. Løftekapasitet, 1 1/4 tomme lengde, 1 1/2 tomme bredde | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magnet---1 917 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE AC2100WLH Løftemagnet 25 Lb flat stålhette
576NOK / enhet