APPROVED VENDOR V-groove svinghjul


filtre
Caster produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Cast Iron , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Cast Iron , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Platetykkelse: 1 / 4 " , Platetype: A , Raceway: Dobbelkule herdet , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Cast Iron
StilModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A
1NWB2
1NWB8300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"541NOK
B
1NWC6
1NWB91000 til 2999 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"652NOK
C
1NWD5
1NWF9300 til 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"417NOK
B
1NWC2
1NWF9300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"747NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?