Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWC2 V-spor Svinghjul 800 Lb. 2 H | AB2ULN

APPROVED VENDOR 1NWC2 V-spor svinghjul 800 Lb. 2 H

På lager
Vare: AB2ULN Modell: 1NWC2
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-groove svinghjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering800 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeA
race måteDobbelkule herdet
Erstatningshjul1NWF9
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.01
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWB2 V-spor Svinghjul 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"541NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWC6 V-spor Svinghjul 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000 til 2999 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWD5 V-spor Svinghjul 800 Lb. 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300 til 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC2 V-spor svinghjul 800 Lb. 2 H
747NOK / enhet