Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PG2180N Magnetisk pickup håndverktøy, 180 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGT 48KR15

MAG-MATE PG2180N Magnetisk pickup håndverktøy, 180 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse

På lager
Vare: CD8YGT Modell: PG2180NKryssreferanse: 48KR15
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
2 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSakMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris
MAG-MATE B090 Løftemagnet 50 Lb Kapasitet Trigger Release | AC3EAW 2RVA2 B090UtløserhåndtakManuell løftemagnet4 13 / 16 "3.375 "2.375 "1 917 NOK
MAG-MATE AC2100WLH Løftemagnet 25 Lb flat stålhette | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2"2.125 "3 / 4 "626NOK
MAG-MATE AC2200WLH Løftemagnet 51.5 Lb flat stålhette | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.25 "4"3 / 4 "831NOK
MAG-MATE AC2201WLH Løftemagnet 55 Lb flat stålhette | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.75 "5.25 "1.875 "880NOK
MAG-MATE PG2050C Magnetisk pickup håndverktøy, 50 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Håndverktøy---2 193 NOK
MAG-MATE PG2110S Magnetisk pickup håndverktøy, 125 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Håndverktøy---3 838 NOK
MAG-MATE PG3060N Power Grip Magnet, 60 lbs. Maks. Løftekapasitet, 1 1/4 tomme lengde, 1 1/2 tomme bredde | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magnet---2 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PG2180N Magnetisk pickup håndverktøy, 180 lbs. Maks. Løftekapasitet, 6 x 9/16 tommers magnetstørrelse
2 762 NOK / enhet