Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70420.100.0600 Kileanker 1 6 303/304 | AG2HJF 31JP68

GRAINGER U70420.100.0600 Kileanker 1 6 303/304

På lager
Vare: AG2HJF Modell: U70420.100.0600Kryssreferanse: 31JP68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde6"
Materiale303 / 304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2.875 "
Trådstørrelse1mm
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15840

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7024
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70420.100.0600 Kileanker 1 6 303/304
309NOK / enhet