Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight | CV2GKX 785VZ6

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight

På lager
Vare: CV2GKX Model: 572TE2502ARET WP15PEKryssreferanse: 785VZ6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 758510004LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 0.50 mm hjørneradius | CV2ERL 48LF57 758510004LTHjørne Radius Endefres1 895 NOK
WIDIA 75N510024LT Hjørneradius Endfres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 0.50 mm hjørneradius | CV2ERM 48LG40 75N510024LTHjørne Radius Endefres2 037 NOK
WIDIA 759510004LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 0.50 mm hjørneradius | CV2ERN 48LF81 759510004LTHjørne Radius Endefres1 497 NOK
WIDIA 759510024LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 1.50 mm hjørneradius | CV2ERP 48LF83 759510024LTHjørne Radius Endefres1 529 NOK
WIDIA 75N510044LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 1.50 mm hjørneradius | CV2ERQ 48LG42 75N510044LTHjørne Radius Endefres1 948 NOK
WIDIA 759510014LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 1 mm hjørneradius | CV2ERU 48LF82 759510014LTHjørne Radius Endefres1 529 NOK
WIDIA 75N510034LT Hjørneradius endefres, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, 1 mm hjørneradius | CV2ERV 48LG41 75N510034LTHjørne Radius Endefres2 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight
7 685 NOK / enhet