LEESON 119439.00 A6T34XK24A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBZ A6T34XK24A

LEESON 119439.00 A6T34XK24A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RBZ Modell: 119439.00Kryssreferanse: A6T34XK24A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning4.2-4 / 2
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW1.12 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCWJ58KX
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor83.5 / 79
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.0
typenTX
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.98
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 114633.00
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92340
    • Svingende: ZT2141
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • Eff 100%: 84 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringutformingIsolasjonsklassekWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB11 531 NOK
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB12 051 NOK
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB12 313 NOK
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor til generell bruk | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B11 678 NOK
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Generell motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B12 051 NOK
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F10 993 NOK
LEESON 119436.00 A6T34XK25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF13 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119439.00 A6T34XK24A generell motor 50-60 Hertz
13 621 NOK / enhet