LEESON Bremsmotorer

50 / 60 Hz bremsemotorer med Stearns høysyklusbremser for å stoppe motoren umiddelbart; ideell for applikasjoner som krever rask respons holde- og bryteoperasjoner. Kom utstyrt med TENV / TEFC / DP-kapsling for å forhindre inntrengning av forurensninger

filtre

Leeson bremsemotorer er elektriske motorer utstyrt med integrerte bremser for presis kontroll av motorbevegelser og sikkerhetsmekanismer. Disse motorene brukes i transportsystemer, materialhåndtering...Les mer
LEESON -

Bremsemotorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellSmøringutformingKabinettPower FactorServicefaktorSkaft Dia.typenFramePris (eks. mva)
A111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C18 113NOK
B111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C21 738NOK
C114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C11 268NOK
D114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C20 585NOK
E121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC17 936NOK
F121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC31 657NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face Less Base

StilModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3720 518NOK
B119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7522 902NOK
C122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1238 061NOK
D122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4933 920NOK
LEESON -

Bremsemotorer med høy syklus, trefase, TENV, C Face Mindre base

StilModelltypenForsterker med full belastningHPkWSmøringemballasjePower FactorServicefaktorPris (eks. mva)
A119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.156 498NOK
B117698.00TTS1.61/20.37VERIFYB721.06 088NOK
LEESON -

Washdown AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A141427.00Bremsemotor45 655NOK
B122197.00Bremsemotor35 645NOK
C116466.00Bremsemotor16 970NOK
D119462.00Jetpumpemotor15 834NOK
D119458.00Jetpumpemotor15 494NOK
E141273.00Pumpemotor80 028NOK
E141275.00Pumpemotor82 573NOK
F141276.00Pumpemotor59 703NOK
G141358.00Pumpemotor61 691NOK
H194011.00Vaskemotor163 675NOK
H194013.00Vaskemotor203 315NOK
I117497.00Vaskemotor11 677NOK
H194012.00Vaskemotor202 395NOK
J114637.00Vaskemotor13 259NOK
K141268.00Vaskemotor33 508NOK
L191202.00Vaskemotor11 581NOK
M122206.00Vaskemotor35 863NOK
N191207.00Vaskemotor19 914NOK
O191204.00Vaskemotor12 582NOK
L191205.00Vaskemotor12 022NOK
P119974.00Vaskemotor28 361NOK
Q191575.00Vaskemotor21 721NOK
H194008.00Vaskemotor148 627NOK
R132204.00Vaskemotor40 163NOK
S117179.00Vaskemotor15 506NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard bremsemotorer, trefase, TENV, C-flate med base

StilModellForsterker med full belastningHPSakkWPower FactorPris (eks. mva)
A116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Bremsemotor37 / 24674 / 7079 068NOK
B119785.003-2.8 / 1.41/3/4Vaskemotor75 / 5677.7 / 75105 477NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416029 032NOK
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416026 052NOK
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6040 075NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C Face Less Base

StilModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN10 926NOK
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF11 886NOK
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF19 562NOK
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 157NOK
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF29 249NOK
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF32 644NOK
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 088NOK
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF33 541NOK
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF49 726NOK
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF39 257NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefaset, dryppsikkert, C Face Mindre base

StilModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.114 177NOK
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.816 500NOK
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.413 132NOK
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.219 806NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TENV/TEFC, stiv base

StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMSkaft Dia.SpenningHPHzPris (eks. mva)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016022 947NOK
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46013 658NOK
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6018 296NOK
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016016 267NOK
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6029 104NOK
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6042 423NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C-side med base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "12 081NOK
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "18 241NOK
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-50 056NOK
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "10 767NOK
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "14 134NOK
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "25 522NOK
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "29 110NOK
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "17 367NOK
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "26 757NOK
LEESON -

C6T17DB48C Generell motor

ModellSakPris (eks. mva)
114164.00AJ2QMW13 927 NOK

Egenskaper

  • Disse bremsemotorene har Stearns høysyklusbremser for å stoppe motoren umiddelbart.
  • De er utstyrt med TENV / TEFC / DP-kapslinger for å forhindre inntrengning av forurensninger.
  • Leeson 3-fase dryppsikre bremsemotorer ha en manuell utløsning for strømavbrudd for brukervennlighet i tilfelle strømbrudd. Deres dryppsikre kabinetter sikrer beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger. Disse NEMA Design B-enhetene tilbyr førsteklasses klasse B/F-isolasjon for temperaturkontroll. De har kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 1800 rpm.
  • Leeson washguard bremsemotorer har en C-flate med basedesign for enkel installasjon og innretting med det drevne utstyret. Sokkelen gir stabilitet og støtte under montering. De tilbyr Polyrex EM-smøring for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer opp til 40 grader C.

Arbeidsmekanisme

  • Når motoren er drevet, kobles bremsen ut, slik at motoren kan fungere som vanlig.
  • Når strømmen kuttes eller reduseres, aktiveres en elektromagnetisk spole inne i motoren, og skaper et magnetisk felt som tiltrekker seg bremseankeret, og kobler effektivt inn bremsen.
  • Denne handlingen genererer friksjon mellom bremseklossene og rotoren, og får motoren til å stoppe raskt.
  • Dette bremsesystemet øker sikkerheten og presisjonen i maskiner og utstyr der kontrollert stopp og holding av last er kritisk.

Ofte Stilte Spørsmål

Kommer disse motorene med termisk motorbeskyttelse?

Leeson bremsemotorer har termisk beskyttelse for å forhindre overoppheting, noe som øker motorens levetid og sikkerhet.

Hvordan velger jeg riktig Leeson-bremsemotor for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer hestekrefter, rammestørrelse, spenning og spesifikke krav.

Hvordan vedlikeholde disse Leeson bremsemotorene?

  • Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for å identifisere slitasje eller skade.
  • Hold motoren og omgivelsene rene for å unngå overoppheting.
  • Kontroller og juster bremsemekanismen for riktig funksjon.
  • Overvåk motorens driftstemperatur for å forhindre overoppheting.
  • Inspiser og stram til elektriske koblinger for å forhindre feil.
  • Kjør motoren innenfor spesifiserte miljøforhold.
  • Sjekk for overdreven vibrasjon og sørg for riktig justering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?