LEESON 119486.00 C6T17VK68B Washdown Motor | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RCZ Modell: 119486.00Kryssreferanse: 48ZF13 / C6T17VK68B

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor77.7
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3525

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 116469.00 / C6T17VK27B
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634471
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 3.4-3.2 / 1.6

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON 122193.00 C143T17VK11B Washdown Motor | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B 122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416026 334 NOK
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6036 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Washdown Motor
23 631 NOK / enhet