LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RPL Modell: 122196.00Kryssreferanse: 48ZF22 / C145T17WC45A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingC
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)58.12
Skipets bredde (cm)26.82

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 121615.00 / C145T17WC19B
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bremsemotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3720 518 NOK
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7522 902 NOK
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Washdown Motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1238 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor
33 920 NOK / enhet