LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RCY Modell: 119485.00Kryssref: 48ZF20 / C6T17VC73A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor77.7
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.655

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 116465.00 / C6T17VC45B
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634471
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 3.4-3.2 / 1.6

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bremsemotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3717 353 NOK
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Washdown Motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1234 524 NOK
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4930 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor
20 774 NOK / enhet