LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bremsemotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2QRU Modell: 116463.00Kryssref: 48ZF17 / C6T17VC42B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning2.0-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 78.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080904
    • Svikling: T634208
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 2 / 1

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Washdown Motor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7522 902 NOK
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Washdown Motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1238 061 NOK
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Washdown Motor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4933 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Bremsemotor
20 518 NOK / enhet