POLYSCIENCE Kjølte sirkulerende bad


filtre
Samsvar: CSA, CE
StilModellTemp. StyreNøyaktighetForsterker ACTemp. OmrådeKapasitetViseStrømningshastighetMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
MX7LR-20-L11B
MX (grunnleggende)+/- 0.07 grader C--20 grader til 135 grader7 liter (lav profil)LCD 3.25 "12.8 lpm-58 278 NOK
B
SD7LR-20-L11B
Standard Digital+/- 0.04 grader CStandard Digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 liter (lav profil)LCD-pekeplate 3.75 "11 lpm170 Degrees62 565 NOK
C
AP7LR-20-L11B
JA+/- 0.01 grader CAvansert digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 liter (lav profil)SmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min-93 783 NOK
D
AP07R-20-L11B
JA+/- 0.01 grader CAvansert programmerbar 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees93 783 NOK
E
AD07R-40-L11B
JA+/- 0.01 grader CAvansert digital 120 VAC / 60 Hz-40 grader til 200 grader7LLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees79 519 NOK
F
AP07R-40-L11B
JA+/- 0.01 grader CAvansert programmerbar 120 VAC / 60 Hz-40 grader til 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees98 114 NOK
G
AP15R-30-L11B
JA+/- 0.01 grader C--30 grader til 200 grader15 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees102 076 NOK
H
AD20R-30-L11B
JA+/- 0.01 grader C--30 grader til 200 grader20 literLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees90 906 NOK
B
AD7LR-20-L11B
JA+/- 0.01 grader CAvansert digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 liter (lav profil)LCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees76 378 NOK
D
AD07R-20-L11B
JA+/- 0.01 grader C--20 grader til 200 grader7 literLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees75 614 NOK
G
AD15R-30-L11B
JA+/- 0.01 grader C--30 grader til 200 grader15 literLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees87 370 NOK
G
AD15R-40-L11B
JA+/- 0.01 grader C--40 grader til 200 grader15 literLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees96 859 NOK
G
AP15R-40-L11B
JA+/- 0.01 grader C--40 grader til 200 grader15 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees112 485 NOK
H
AP20R-30-L11B
JA+/- 0.01 grader C--30 grader til 200 grader20 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees106 480 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?