POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B Nedkjølt sirkulasjonsbad 7 liter lavprofil | AA4ALY 12C224

POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B kjølt sirkulasjonsbad 7 liter lavprofil

På lager
Vare: AA4ALY Modell: AP7LR-20-L11BKryssreferanse: 12C224

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølebad med sirkulasjon
Nøyaktighet+/- 0.01 grader C
Forsterker ACAvansert digital 120 VAC / 60 Hz
Kapasitet7 liter (lav profil)
SamsvarCSA, CE
ViseSmartTouch Color LCD 4.3 "
Strømningshastighet20.1L / Min
SpeedPumpe med variabel hastighet
Temp. StyreJA
Temp. Område-20 grader til 200 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StyreNøyaktighetForsterker ACTemp. OmrådeKapasitetViseStrømningshastighetMaks. Temp.Pris
POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Kjøling/oppvarming 20 Til 135c Lavprofil | AA4ALV 12C221 MX7LR-20-L11BMX (grunnleggende)+/- 0.07 grader C--20 grader til 135 grader7 liter (lav profil)LCD 3.25 "12.8 lpm-58 278 NOK
POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Nedkjølt sirkulasjonsbad 7 liter 120vac | AA4ALW 12C222 SD7LR-20-L11BStandard Digital+/- 0.04 grader CStandard Digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 liter (lav profil)LCD-pekeplate 3.75 "11 lpm170 Degrees62 565 NOK
POLYSCIENCE AD7LR-20-L11B Nedkjølt sirkulasjonsbad 7 liter lavprofil | AA4ALX 12C223 AD7LR-20-L11BJA+/- 0.01 grader CAvansert digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 liter (lav profil)LCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees76 378 NOK
POLYSCIENCE AD07R-20-L11B Kjølebatteri 7 liter | AA4AMD 12C229 AD07R-20-L11BJA+/- 0.01 grader C--20 grader til 200 grader7 literLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees75 614 NOK
POLYSCIENCE AP07R-20-L11B Nedkjølt sirkulasjonsbad 7 liter | AA4AME 12C230 AP07R-20-L11BJA+/- 0.01 grader CAvansert programmerbar 120 VAC / 60 Hz-20 grader til 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees93 783 NOK
POLYSCIENCE AD07R-40-L11B Kjølebatteri 7 liter | AA4AMH 12C233 AD07R-40-L11BJA+/- 0.01 grader CAvansert digital 120 VAC / 60 Hz-40 grader til 200 grader7LLCD-pekeplate 3.75 "20.1L / Min200 Degrees79 519 NOK
POLYSCIENCE AP07R-40-L11B Kjølebatteri 7 liter | AA4AMJ 12C234 AP07R-40-L11BJA+/- 0.01 grader CAvansert programmerbar 120 VAC / 60 Hz-40 grader til 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 Degrees98 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B kjølt sirkulasjonsbad 7 liter lavprofil
93 783 NOK / enhet