Trykkmuttere og holdere

filtre

VULCAN HART -

holdere

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-881625---806NOK
RFQ
A706007---321NOK
RFQ
A753077-A---2 557NOK
RFQ
B00-958551-00002---25NOK
RFQ
A00-414369-00001---431NOK
RFQ
A00-492784---2 055NOK
RFQ
A00-857976-00003---3 320NOK
RFQ
A00-412691-000G1---2 608NOK
RFQ
A00-493545---1 240NOK
RFQ
C00-944144---25NOK
RFQ
A750029---220NOK
RFQ
A750029-2---512NOK
RFQ
D00-353484-000010.55 "2.45 "4.9 "788NOK
RFQ
E00-854564-000011.55 "3.8mm3.9 "1 742NOK
RFQ
DIXON -

Ekte ID -flensholdere

StilModellPris (eks. mva)
AFRRE-T122 869NOK
RFQ
AFRRE-T163 872NOK
RFQ
AFRRE-T204 883NOK
RFQ
BFRR-T324 123NOK
RFQ
AFRRE-T244 499NOK
RFQ
BFRR-T08944NOK
RFQ
BFRR-T121 285NOK
RFQ
BFRR-T161 478NOK
RFQ
BFRR-T201 748NOK
RFQ
BFRR-T242 414NOK
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Quick Change -beholdere

Texas Pneumatic Tools hurtigskifteholdere gir en solid chuck for å gripe bits sikkert inn i tønnen til en luftdrevet hammer samtidig som de tillater verktøyfrie bitbytte. Disse enhetene har en fjærbelastet krage som glir tilbake for å frigjøre bitene. De tres på hammerløpet for rask installasjon.

StilModellPris (eks. mva)
A8318611 356NOK
RFQ
B1192-CPT4967NOK
RFQ
C1291-1.9701 356NOK
RFQ
D9119928NOK
RFQ
E1291-JET21 356NOK
RFQ
F1291-GD21 356NOK
RFQ
G1291-CPT31 356NOK
RFQ
H1291-CLE21 356NOK
RFQ
A1291-1.9421 356NOK
RFQ
B1192-FTC2967NOK
RFQ
I41881 356NOK
RFQ
J1291-1.6921 356NOK
RFQ
B1192-SUL2967NOK
RFQ
K1192-IRC2967NOK
RFQ
L687803411 356NOK
RFQ
M1192-1.942967NOK
RFQ
N1291-TPT21 356NOK
RFQ
L1291-SUL21 356NOK
RFQ
O1291-ROT21 356NOK
RFQ
F1291-MPT21 356NOK
RFQ
P1291-IRC21 356NOK
RFQ
I1291-FTC21 356NOK
RFQ
Q1291-CPT41 356NOK
RFQ
R1291-CLE41 356NOK
RFQ
Q1291-APT21 356NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Lokkmutter stålplast

StilModellHøydeStud størrelsePris (eks. mva)
A4CUJ20.44 "5 / 16 "152NOK
A4CUJ10.44 "1 / 4 "158NOK
A4CUJ40.44 "7 / 16 "77NOK
A4CUJ30.46 "3 / 8 "153NOK
A4CUJ50.645 "1 / 2 "85NOK
A4CUJ60.645 "5 / 8 "88NOK
DISCO -

Mutter, nylon, 9 mm bredde, 8 mm høyde, 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1577PKAD3PAF128NOK
DISCO -

Mutter, plast, 16 mm bredde, 10 mm høyde, 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1228PKAD3PAT102NOK
APPROVED VENDOR -

Cap Mutter Stål Plast 3/16 tomme, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
4CUH9AD6ZPL169NOK
APPROVED VENDOR -

Kappemutterskive stål 5/8 tommer, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
PW625019-598AD6ZMY228NOK
APPROVED VENDOR -

Kappemutterskive stål 3/8 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
228873004AD6ZMV220NOK
APPROVED VENDOR -

Kappemutterskive stål 1/4 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
228911004AD6ZMT250NOK
DISCO -

Mutter, gjengeskjæring, 20 mm bredde, 8 mm høyde, 100 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1622PKAD3PBE368NOK
DISCO -

Mutter, gjengeskjæring, 18 mm bredde, 7 mm høyde, 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1042PKAD3PBD132NOK
DISCO -

Mutter, gjengeskjæring, 15 mm bredde, 6 mm høyde, 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1041PKAD3PBC134NOK
GRAINGER -

Push On Cap Mutter, Sae 1050-1065 stål, ekstern type, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
230982004CG9WBT123NOK
VULCAN HART -

Tankholderbeslag

ModellSakPris (eks. mva)
701644AU3ZRF31NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Panneholderkanal

ModellSakPris (eks. mva)
750052-AAU6EAB4 760 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Bakre holderstang

ModellSakPris (eks. mva)
716922AU4VXG1 140 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Retainer Rack Guide Hylle

ModellSakPris (eks. mva)
00-959653-00001AP6FFK186NOK
Se detaljer
PS DOORS -

Kjedeholder

ModellSakPris (eks. mva)
513003CE8UYG-
RFQ
PS DOORS -

Pushnut, 7/16 tommers diameter, 7/8 tommers størrelse, pulverlakkert gul

ModellSakPris (eks. mva)
513576CE8UUP-
RFQ

Trykkmuttere og holdere

Skyvmuttere og holdere beskytter mot å løsne eller skli og gir et estetisk utseende til de utstikkende / eksponerte endene på gjengede muttere, festemidler eller bolter. Disse skivene har plast / stålkonstruksjon med 6-punkts kontakter som er justert med akselomkretsen, og sikrer maksimal holdekraft og motstand mot overdreven vibrasjon, økt moment, varme eller korrosjon. Texas pneumatiske verktøy hurtigskiftholdere holder flate meisler og andre redskaper som er kompatible med pneumatiske hammere og er ideelle for kutting av metaller, betong eller lignende materialer. Disse enhetene kan enkelt fjerne eller bytte verktøy ved å trekke i eller løsne hylsen. Disse produktene er tilgjengelige i sort fosfat og sink finish varianter på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen punkter å huske på når du installerer push-muttere og holdere?

  • Den gjengede festeanordningen bør ha passende diametertoleranse. Aksler med tett akseldiametertoleranse forsynes med den nødvendige holdekraften av trykkmutteren.
  • Stangen bør ha tilstrekkelig hardhet (uten å overskride en fast verdi) for å la låsetennene grave seg inn.
  • Akselavskjæringene bør være avrundet eller avfaset for rask installasjon av skyveholderen.

Hva er forskjellene mellom push-on holdere og skiver?

  • Skiver er ideelle for å fordele belastningen fra et festemiddel, mens push-on holdere er egnet for å forhindre at festene løsner eller glir i sammenstillinger.
  • Vanligvis er skiver formet flatt. Push-on holdere er ikke nødvendigvis flate og kan ha tenner eller spor på en av sidene for å motstå bevegelsen til en feste.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?