BUSSMANN Automatsikringer, innfelt


Bussmann automatsikringer beskytter kjøretøyets elektriske systemer mot overstrømsforhold. De brukes i biler, lastebiler og bilapplikasjoner der elektriske kretser krever sikring. Disse effektbryterne avbryter strømmen av elektrisitet når overdreven strøm o...ccurrer på grunn av kortslutning eller overbelastning, og forhindrer skade på ledninger, komponenter og potensielle branner.Les meg

filtre
Dybde: 1.44 " , Høyde: 2.89 " , Avbruddsvurdering: 3 kA @ 42 VDC , Materiale: termo , Montering: Flush , Tilbakestill Type: Håndbok , Terminaltilkobling: 1 / 4-28 Gjengetapp , Spenning: 42 , Bredde: 1.9 "
StilModellampsPris (eks. mva)
A
CB185-50
501 554 NOK
B
CB185-60
601 575 NOK
B
CB185-70
701 685 NOK
B
CB185-80
801 448 NOK
B
CB185-100
1001 624 NOK
B
CB185-120
1201 685 NOK
B
CB185-135
1351 609 NOK
B
CB185-150
1501 554 NOK

Arbeidsmekanisme

  • De fungerer ved å avbryte strømmen av elektrisk strøm når den overskrider en forhåndsinnstilt grense.
  • Disse effektbryterne består av en bimetallisk stripe som bøyer seg når den utsettes for overdreven strøm, noe som får den til å snuble og åpne kretsen.
  • Dette avbruddet forhindrer ytterligere skade på kjøretøyets elektriske system og tilbehør.

Egenskaper

  • Disse kretsbryterne har en planmontert design for sømløs integrering i kjøretøyets elektriske system.
  • De er utstyrt med en praktisk push-to-trip-knapp, som muliggjør enkel manuell tilbakestilling i tilfelle overstrømsproblemer.
  • Disse kretsbryterne inkluderer også 1/4-28 gjengede bolter for enkel installasjon og gir sikre festepunkter for ledningsforbindelser.
  • De har vanntett og forseglet hus som sikrer pålitelig ytelse selv under utfordrende miljøforhold, og forhindrer inntrengning av vann og støv for langvarig holdbarhet.
  • Disse Bussmann-automatsikringene inkluderer SEMS-muttere for ytterligere strømlinjeforming av installasjonen og for å sikre en sikker og pålitelig tilkobling.
  • De har termoplastisk konstruksjon for økt holdbarhet og spenst i bilmiljøer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse automatsikringene?

  • Sørg for sikkerhet ved å koble fra kjøretøyets batteri og slå av kjøretøyet.
  • Velg et tilgjengelig monteringssted innenfor den elektriske kretsen for å beskytte.
  • Koble fra og identifiser ledningene du vil beskytte.
  • Monter kretsbryteren sikkert med en plan design på det valgte stedet.
  • Koble ledningene til strømbryteren ved hjelp av passende kontakter.
  • Jord bryteren om nødvendig, og sørg for en solid forbindelse til kjøretøyets chassis.
  • Koble til kjøretøyets batteri igjen for å gjenopprette strømmen.
  • Test effektbryteren for riktig funksjonalitet ved å bruke push-to-trip-knappen eller bruke en belastning.
  • Beskytt og sikre alle ledningsforbindelser for å forhindre skade.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse automatsikringene?

Viktige faktorer inkluderer spennings- og strømstyrke, beskyttelsestype, monteringsstil, tilbakestillingstype, konstruksjonsmateriale, vanntetting, turtid, antall stolper, enkel installasjon og plassbegrensninger.

Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du bruker disse Bussmann-automatsikringene?

  • Koble alltid fra kjøretøyets batteri før du arbeider med strømbrytere for å forhindre elektriske ulykker.
  • Sørg for at strømbryterens strømstyrke samsvarer med kretsens krav for å forhindre overoppheting og skade.
  • Velg et passende monteringssted vekk fra varmekilder, bevegelige deler og fuktighet for å opprettholde funksjonaliteten.
  • Inspiser alle ledninger koblet til strømbryteren for god stand, riktig isolasjon og sikker feste.
  • Vær forsiktig når du manuelt tilbakestiller strømbryteren etter en tur for å identifisere og utbedre årsaken til overbelastningen eller kortslutningen.
  • Ikke overskrid strømbryterens strømstyrke for å forhindre overoppheting og skade.
  • Inspiser kretsbryteren og dens koblinger regelmessig for tegn på slitasje, skade eller korrosjon, og skift ut ødelagte komponenter.
  • Merk kretsbryteren tydelig for å indikere formålet og strømstyrken for enkel identifikasjon og vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?