Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 238010003 Kappemutterskive Stål 5/8 Tommer, 25PK | AD6ZMY 4CUD5

APPROVED VENDOR 238010003 Kappemutterskive stål 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AD6ZMY Modell: 238010003Kryssref: 4CUD5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
Finishsink
Høyde0.413 "
MaterialeStål
Stud størrelse5 / 8 "
typenVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cap Dia. (0.693 ")
    • Vaskemaskin Dia. (1-3 / 16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 238010003 Kappemutterskive stål 5/8 tommer, 25PK
233NOK /pakke