LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med ekstra høyt dreiemoment, 1750 RPM, 208 til 230/460V AC, 1.15 Service Factor | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med ekstra høyt dreiemoment, 1750 RPM, 208 til 230/460V AC, 1.15 Service Factor

På lager
Vare: AJ2REG Modell: 119785.00Kryssreferanse: 48ZJ60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning3-2.8 / 1.4
HP1/3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW75 / 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor77.7 / 75
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)58.12
Skipets bredde (cm)26.82

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 116484.00
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T634471
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 3.4-3.2 / 1.6
    • Eff 100%: 85.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPSakkWPower FactorPris
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Bremsemotor37 / 24674 / 7079 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med ekstra høyt dreiemoment, 1750 RPM, 208 til 230/460V AC, 1.15 Service Factor
105 477 NOK / enhet