HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS End Cap sett


filtre
Farge: Gul , Materiale: polyuretan
StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
HBLTRED5ECB
1.95 "Kabelbeskytter, mann / kvinne5.5 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.17.5 "3 011 NOK
B
HBLTT5ECB
2.31 "Modulære kabelbeskyttelsessystemkapsler5.25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "4 866 NOK
C
HBLTT3ECB
3.05 "Modulære kabelbeskyttelsessystemkapsler6.37 "14,210 70 lb. @ 4653 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "-
RFQ

End Cap sett

Hubbell Wiring Device-Kellems endestykkesett har polyuretankonstruksjon og høy synlighet i gul farge. De gir allværs innendørs / utendørs beskyttelse til ledninger og kabler, og er mye brukt i konferansesentre, fornøyelsesparker og karneval. Disse modulære kabelbeskyttelsessystemene er tilgjengelige i 3 og 5 kanals størrelser Raptor Supplies. Vi tilbyr også ikke-metalliske kabelbeskyttere med overflatemønstre for å unngå glid / glid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?