HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabelbeskytter


filtre
Farge: Blå / Gul , Materiale: polyuretan
StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
HBLTRED5B
1.95 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.17.5 "7 702 NOK
B
HBLTT5B
2.31 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "11 510 NOK
C
HBLTT545RB
2.31 "Kabelbeskytter, 45 grader høyre sving25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "5 666 NOK
D
HBLTT545LB
2.31 "Kabelbeskytter, 45 grader venstre sving25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "5 141 NOK
E
HBLTT3B
3.05 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "14,210 70 lb. @ 4653 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "12 661 NOK
F
HBLTT2
4.13 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "-22 "19 556 NOK

Kabelbeskytter

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelbeskyttere er ikke-metalliske TruckTrak-systemer for å beskytte elektriske kabler og ledninger fra fotgjenger- eller kjøretøytrafikk. De har polyuretankonstruksjon med høy tetthet for å støtte tunge belastninger og overflatemønstre for å unngå sklir/sklir. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av beskyttere i 2, 3 og 5 kanalstørrelser for å beskytte kabler med en diameter på opptil 3.25 tommer. Vi tilbyr også endelokk sett for allværs innendørs / utendørs beskyttelse i konferansesentre, fornøyelsesparker og karneval.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?