LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bremsemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QTB Modell: 116483.00Kryssref: 48ZH43 / CZ6T17VK31A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Montering042538
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW37 / 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor74 / 70
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T634250
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 1.9-1.8 / .9
    • Eff 100%: 78.5 / 80

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPSakkWPower FactorPris
LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med ekstra høyt dreiemoment, 1750 RPM, 208 til 230/460V AC, 1.15 Service Factor | AJ2REG 48ZJ60 119785.003-2.8 / 1.41/3/4Vaskemotor75 / 5677.7 / 75105 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bremsemotor 50-60 Hertz
79 068 NOK / enhet