LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bremsemotor | AJ2RQG C145T17DC50A

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2RQG Modell: 122241.00Kryssreferanse: C145T17DC50A

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame145TC
Forsterker med full belastning5.8 / 3.2
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 120373.00 / C145T17DC17G
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris
LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bremsemotor | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.413 132 NOK
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Bremsemotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.114 177 NOK
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.816 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bremsemotor
19 806 NOK / enhet