LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bremsemotor | AJ2QMP C6T17DC55C

LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2QMP Modell: 114157.00Kryssreferanse: C6T17DC55C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56C
Forsterker med full belastning2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor65
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTD
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004002
    • Svikling: T634188
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 3.1 / 1.55

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Bremsemotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.114 177 NOK
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.816 500 NOK
LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bremsemotor | AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.219 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bremsemotor
13 132 NOK / enhet