LEESON Bremsemotorer, trefaset, dryppsikkert, C Face Mindre base


Leeson bremsemotorer brukes med transportører, maskinverktøy, hastighetsdempere, døråpnere og taljer som krever en rask stopp. De tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rund , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Type: TD
StilModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
114166.00
58B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.117 383 NOK
B
116766.00
64 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.820 230 NOK
C
114157.00
65B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.416 099 NOK
D
122241.00
75.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.224 282 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Bremsemotorer bruker et elektromagnetisk felt for å drive og bremse motoren.
  • De fungerer ved å skyve en magnetisk polrotor gjennom den påførte strømmen.
  • Statorens poler (som omgir rotoren) bruker kraft for å dreie akselen.
  • Når statisk vekselstrøm eller likestrøm injiseres inn i enheten, blir statorens poler statiske og stopper rotoren.

Egenskaper

  • Leeson bremsemotorer har en drivende, C-side endeskjold for rask installasjon.
  • De kommer med et dryppsikkert kabinett for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger.
  • Disse NEMA B/C-enhetene tilbyr førsteklasses klasse B/F-isolasjon for temperaturkontroll.
  • Bremsene til disse modellene er feilsikre og fjærfaste, på grunn av bremsespoler med dobbel spenning.
  • De har en slitesterk stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og Polyrex EM-smøring for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • Disse trippelfase-enhetene har en manuell utløser for strømavbrudd for brukervennlighet i tilfelle strømbrudd. Lasten stoppes automatisk når strømmen brytes.
  • De tilbyr kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 1800 rpm.
  • Disse motorene produserer dreiemoment på opptil 3 hk ved 60Hz strømforsyning.

Standarder og godkjenninger

  • IKKE MIN
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Hva betyr klasse B og F isolasjon?

Disse motorene har klasse B eller F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B-isolerte motorer tåler temperaturer opp til 130 grader C og klasse F-motorer tåler en maksimal temperatur på 105 grader C.

Hva er hensikten med en aksel i en motor?

En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den konverterer energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?