LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bremsemotor | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2REF Modell: 119566.00Kryssreferanse: C6T17NC343A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning3
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor79
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenTN
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)32.05
Skipets lengde (cm)49.91
Skipets bredde (cm)31.27

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117700.00 / C6T17NC334B
    • S. F Forsterker: 3.2
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Svingende: ZT492
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModelltypenForsterker med full belastningHPkWSmøringemballasjePower FactorServicefaktorPris
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bremsemotor | AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37VERIFYB721.06 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bremsemotor
6 498 NOK / enhet