LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bremsemotor | AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2QXX Modell: 117698.00Kryssref: C6T17NC332B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
MonteringLO117698
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor72
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTTS
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)32.05
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)31.27

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 92720P1
    • Svingende: ZT470
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModelltypenForsterker med full belastningHPkWSmøringemballasjePower FactorServicefaktorPris
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bremsemotor | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.156 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bremsemotor
6 088 NOK / enhet